Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rau Gruppenwerkbank 4000 - Modell 492


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     6922B-16845-D57-13-492-135B5M.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     13-492-135B5M.11
EAN/GTIN:
     4040376271662
Suchbegriffe:
Sechseck-Werkbank
Sechseckwerkbank
sechseck werkbank
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 50 mm.
  • 6-Eck-Arbeitsplatte (2-teilig, inklusive Platte-Platte-Verbinder und Beschläge), Kantenlänge 1350 mm, Eckmaße 2700x2340 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
  • Systemunterbau, H850 mm.
  • 6 Unterbau-Container mit Sockel rechts, B580 x T650 x H850 mm jeweils mit folgender Einteilung:
  • 2 x Schublade-Größe-L 2xH90 mm, 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH540 mm (dahinter 1xFachboden-L (höhenverstellbar).
  • Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Kugelgelagerte Teleskop-Vollauszugsschienen (Auszug 100 %) mit SoftClosing-Funktion (Dämpfung und Selbsteinzug). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
  • Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.
  • Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).
  • Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).
  • Blendensatz zwischen den Unterbau-Containern.
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 1000 kg
  • Lieferung zerlegt
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Maße (BxHxT):
2700 x 2340 x 900 mm
Plattenstärke:
50 mm
Plattenart:
Buche-Massiv-Platte
Farbe Gestell:
RAL7035
Farbe Ausstattung:
RAL5010
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.494,48*
€ 4.812,49*
Lager 6922
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.474,66*
€ 4.812,49*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.509,34*
€ 4.833,67*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.764,69*
€ 5.117,09*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.812,49*
€ 5.726,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.749,68*
€ 5.652,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.579,67*
€ 5.449,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.503,69*
€ 5.359,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.474,66*
€ 5.324,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,48*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 16,68*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 27,00*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 31,97*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,01*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,56*
Zubehör
Rau
09-6-EA54.01.12
ab € 1.375,31*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.