Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Rollgerüst 1,35 x 2,45 m mit Doppel-Plattform Plattformhöhe 2,35 m #174235


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollgerüst 1,35x2,45 m mit Doppel-Plattform, Plattformhöhe 2,35 m
Rollgerüst 1,35x2,45 m mit Doppel-Plattform, Plattformhöhe 2,35 m
Rollgerüst 1,35x1,80 m mit Doppel-Plattform, Plattformhöhe 3,45 m
Artikel-Nr.:
     6922B-13039-D27-174235
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     174235
EAN/GTIN:
     4031405742352
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
• Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen• Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite• Baukastenprinzip für den flexiblen Einsatz: Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich• Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich• Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung• Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen• Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling• Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 m / 2,45 m / 3,0 m)• Arbeitshöhen bis 13,45 m• GS-geprüft nach DIN EN 1004• Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
Weitere Informationen:
Gewicht:
134 kg
Ursprungsland:
DE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.689,94*
€ 1.799,48*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.682,35*
€ 1.799,49*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.690,27*
€ 1.800,57*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.700,23*
€ 1.808,46*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.867,87*
€ 1.977,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.977,63*
€ 2.353,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.960,95*
€ 2.333,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.906,61*
€ 2.268,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.877,00*
€ 2.233,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.867,87*
€ 2.222,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 165,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 182,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 865,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 283,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 249,26*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 206,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 561,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.