Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Zylinderstift #88162


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems Zylinderstift #88162
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-88162
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     88162
EAN/GTIN:
     4039976011082
Suchbegriffe:
Zylinderstifte ohne DIN
zylinderstifte ohne din
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0014 kg
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Höhe:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.