Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Zylinderstift #88134


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems Zylinderstift #88134
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-88134
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     88134
EAN/GTIN:
     4039976011020
Suchbegriffe:
Zylinderstifte ohne DIN
zylinderstifte ohne din
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0232 kg
Länge:
17 mm
Breite:
6 mm
Höhe:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.