Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems UDKB 182x420xUNC 1 1/4 #181075 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS REMS UDKB 182x420xUNC 1 1/4 181075 R
REMS REMS UDKB 182x420xUNC 1 1/4 181075 R
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-181075 R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     181075 R
EAN/GTIN:
     4039976032759
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,6 kg
Länge:
540 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
315 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,76*
€ 202,50*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,74*
€ 278,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 238,55*
€ 289,26*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 252,89*
€ 301,41*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,50*
€ 240,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,37*
€ 238,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,01*
€ 218,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,94*
€ 206,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,76*
€ 197,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
180015
ab € 16,95*
Ähnlich
REMS
180053
ab € 39,39*
Ähnlich
REMS
180054
ab € 88,79*
Ähnlich
REMS
181059 R
ab € 113,98*
Ähnlich
REMS
180052
ab € 25,72*
Ähnlich
REMS
180056
ab € 23,49*
Ähnlich
REMS
180155
ab € 50,03*
Ähnlich
REMS
181045
ab € 93,86*
Ähnlich
REMS
181050
ab € 98,75*
Ähnlich
REMS
181060
ab € 118,97*
Ähnlich
REMS
181065
ab € 140,78*
Ähnlich
REMS
181070
ab € 149,44*
Ähnlich
REMS
181080
ab € 174,18*
Ähnlich
REMS
181085
ab € 210,70*
Ähnlich
REMS
181090
ab € 216,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.