Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems UDKB 152x420xUNC 1 1/4 #181065 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS REMS UDKB 152x420xUNC 1 1/4 181065 R
REMS REMS UDKB 152x420xUNC 1 1/4 181065 R
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-181065 R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     181065 R
EAN/GTIN:
     4039976032711
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,64 kg
Länge:
540 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
315 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,96*
€ 172,54*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,62*
€ 239,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 204,72*
€ 249,33*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 219,86*
€ 264,31*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,96*
€ 204,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,49*
€ 194,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,96*
€ 167,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
180015
ab € 16,86*
Ähnlich
REMS
180053
ab € 39,44*
Ähnlich
REMS
180054
ab € 88,50*
Ähnlich
REMS
181059 R
ab € 114,15*
Ähnlich
REMS
180052
ab € 25,79*
Ähnlich
REMS
180056
ab € 23,35*
Ähnlich
REMS
180155
ab € 50,32*
Ähnlich
REMS
181045
ab € 93,97*
Ähnlich
REMS
181050
ab € 98,55*
Ähnlich
REMS
181060
ab € 119,25*
Ähnlich
REMS
181070
ab € 149,34*
Ähnlich
REMS
181075
ab € 164,94*
Ähnlich
REMS
181080
ab € 174,06*
Ähnlich
REMS
181085
ab € 212,03*
Ähnlich
REMS
181090
ab € 216,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.