Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Industriereinigung
>
Kanalreinigung
>
Inspektionskamera
>
Artikel
Rems CamSys 2 Basic-Pack #175300 R220
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-12319-D47-175300 R220
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
175300 R220
EAN/GTIN:
4039976156943
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Kanal-TV Gerät
Rems CamSys 2 Basic-Pack #175300 R220
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,19 kg
Länge:
455 mm
Breite:
340 mm
Höhe:
135 mm
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kanalkamera
,
Rohrinspektionskamera
,
Rohrkamera
,
akku inspektionskamera
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 874
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.591,54*
€ 1.728,91*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.595,20*
€ 1.730,96*
Lager 1955
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.754,69*
€ 1.935,51*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.730,96*
€ 2.059,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.710,13*
€ 2.035,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.647,67*
€ 1.960,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.616,46*
€ 1.923,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.595,20*
€ 1.898,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS 175301 R220 REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K
REMS
175301 R220
€ 2.151,19*
Ähnlich
REMS 175302 R220 REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H
REMS
175302 R220
€ 2.697,06*
Ähnlich
REMS 175303 R220 CamSys 2 Set S-Color S 30 H
REMS
175303 R220
€ 2.922,13*
Ähnlich
REMS 175304 R220 CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H
REMS
175304 R220
€ 3.141,51*
Ähnlich
REMS 175305 R Kamera-Kabelsatz S-Color 10 K
REMS
175305 R
€ 988,64*
Ähnlich
REMS 175306 R Kamera-Kabelsatz S-Color 20 H
REMS
175306 R
€ 1.796,88*
Ähnlich
REMS 175307 R Kamera-Kabelsatz S-Color S 30H
REMS
175307 R
€ 1.967,82*
Ähnlich
REMS 175308 R Kam.-Kabelsatz S-Color S-N 30H
REMS
175308 R
€ 2.261,50*
Ähnlich
REMS 175323 R Koffer mit Einlage
REMS
175323 R
€ 106,89*
Ähnlich
Rems 175330 R Schutzkappe S-N
REMS
175330 R
€ 92,18*
Ähnlich
Rems 175339 R F-körper Ø 100 mm S-Color S-N
REMS
175339 R
€ 89,83*
Ähnlich
Rems 175343 R F-körper Ø 62 mm S-Color S-N
REMS
175343 R
€ 68,45*
Ähnlich
Rems 175440 R Kamera-Kabelsatz Color 8-5 HD REMS CamScope HD
REMS
175440 R
€ 110,51*
Ähnlich
REMS Bohrkopf 3/8-7/8'' 151210 RIN
REMS
151210
€ 135,58*
Ähnlich
REMS CamSys Basic-Pack 175000 R220 Kamera-Inspektionssystem
REMS
175000
€ 1.234,14*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.