Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista FTS UG40 1500/580/150 R7016 #97.457.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-97.457.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     97.457.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flügeltürenschrankuntergestell
Untergestell Flügeltürenschrank
untergestell flügeltürenschrank
Bezeichnung: Untergestell, Breite mm: 1500, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 150, Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,25 kg
Ursprung:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 194,68*
€ 241,26*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,90*
€ 299,65*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,65*
€ 356,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,51*
€ 345,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,39*
€ 336,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,56*
€ 332,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,90*
€ 289,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.