Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Garderobschr. 3Tlg 1200x500x1800 N4502B #94.441.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.441.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.441.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank
Bezeichnung: Garderobenschrank, Breite mm: 1200, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1800, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Schliessung: KEY Lock (Zylinderschloss), Anzahl Abteile: 3, Abteilbreite mm: 400, Türlagerung: 1-flügelige Vollblech-Türen (1 Abteil verschliessend), Türausführung: glatt, Unterbau: mit Sockel, 100 mm, Dachausführung: flach, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B, Farbe Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
70,73 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 809,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,66*
€ 1.117,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 937,47*
€ 1.115,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,85*
€ 1.079,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,65*
€ 1.037,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,48*
€ 963,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.