Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Garderobschr. 3Tlg 1200x500x1800 N6502B #94.439.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.439.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.439.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank
Bezeichnung: Garderobenschrank, Breite mm: 1200, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1800, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Schliessung: Verschlussvorrichtung für Vorhängeschlösser, Anzahl Abteile: 3, Abteilbreite mm: 400, Türlagerung: 1-flügelige Vollblech-Türen (1 Abteil verschliessend), Türausführung: glatt, Unterbau: mit Sockel, 100 mm, Dachausführung: flach, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B, Farbe Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
70,8 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 809,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,23*
€ 1.110,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 931,69*
€ 1.108,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,85*
€ 1.068,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,45*
€ 1.027,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,77*
€ 963,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.