Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Steckdosenleiste Connect Line 4-fach GB #89.173.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lista Steckdosenleiste Connect Line 4-fach GB #89.173.000
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-89.173.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     89.173.000
EAN/GTIN:
     7612269079746
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
steckdosenleiste 4-fach schwarz
Bezeichnung: Steckdosenleiste, Breite mm: 52, Tiefe mm: 52, Höhe mm: 44, Ausstattung: Steckdosenleiste mit 4 Steckdosen 230 V, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,754 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.