| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-7140025 Herst.-Nr.: 7140025 EAN/GTIN: 4056705100770 |
| |
|
| | |
| Die Universal-Verpackung von der Rolle - Umweltfreundlich, wirtschaftlich und extrem preisgünstig
- Größenunabhängig und bedarfsgerecht einzusetzen
- Hohe Polsterwirkung
- Ideal auch als Zwischenlage oder Füllmaterial zum Auspolstern
- 100 % recyclingfähig
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Material: | Wellpappe | Qualität: | 80 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mischpapier, Natronmischpapier, Packpapier, Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, Rollen-Wellpappe, Rollenwellpappe, Wellpapp-Rolle, Wellpappe-Rolle, Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, rollenwellpappe 1-wellig 800mm breitx70lfm, wellpappe, wellpappe 70 lfm, 1-wellig, Warenschutz, Warensicherung, Polster, Füllmaterial, 7140025, 71.40025, 71.400.25 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 13,40* | € 35,08* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 14,41* | € 37,79* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 30,31* | € 40,33* | | | | | | 5 Tage | | | 3 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 30,63* | € 40,39* | | | | | 4 Tage | | | 3 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 30,60* | € 40,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 70 Meter (ab € 0,433* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|