Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 57 µ, leise, transparent, monta 315


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-5520302
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520302
EAN/GTIN:
     4056705203020
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung, hitzebeständig, kältebeständig, umweltfreundliche PP-Folie
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
PP
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 2,05*
5 Tage
11694
36
€ 7,90*
ab € 1,11*
€ 2,16*
36
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,20*
1 Tag
2708
36
€ 20,00*
ab € 1,13*
€ 2,24*
Lager 6922
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,32*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Rolle
ab 108000 Rollen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02804* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 83,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Monta
5520301
ab € 0,99*
Ähnlich
Igepa
KMI7782BB02E305x215x50
ab € 2,79*
Ähnlich
Igepa
KSC77521-45-305X215X100
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.