| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-1800275 Herst.-Nr.: 1800275 EAN/GTIN: 4056705002753 |
| | |
|
| | |
| - Geeignet für fast alle Oberflächen wie Holz, Karton, Papier, Metal, etc.
- Einfach über die Schablone sprühen
- Schnelltrocknend, wasser- und wetterfest
- Inhalt: 400 ml
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Signierfarbe, signierfarbe weiß, signierfarbe, transpak signierfarbe, Farbe, Signieren, 1800275, 18.00275, 18.002.75 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,76* | € 14,90* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 9,93* | € 26,55* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 12,90* | € 30,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 29,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|