Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Drehschrauber mit Abschaltung #RRI-SL20705


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-RRI-SL20705
Hersteller:
     RED ROOSTER Industrial
Herst.-Nr.:
     RRI-SL20705
EAN/GTIN:
     8717981279395
Suchbegriffe:
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Druckluft-Schrauber
Druckluftschrauber
Die RED ROOSTER Abschaltdrehschrauber mit Hebelstart haben ein hohes Drehmoment, sind sehr genau und haben wenig Vibration. Er ist ein sehr ergonomisches Modell mit niedrigem Geräuschpegel. Der Entwurf der neuen Abschaltkupplung kombiniert sehr niedrige Reaktionskräfte mit hoher Wiederholungsgenauigkeit. Dieser Druckluftdrehschrauber ist geeignet für die Montageindustrie. Merkmale: * neuer Entwurf des Drehschraubers mit weichem Handgriff * links- und rechtsdrehend * lärmgedämpfter Luftauslass hinten * ergonomischer Handgriff mit Hebelstart * einfach einzustellen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Sicherheitsnorm:
EN ISO 11148-6
Antriebssechskant:
1/4"
Schraubdurchmesser (mm):
4
Ausführung:
Straight - lever start
Drehzahl (min-1):
700
Drehmoment (Nm):
1,5 - 4,5
Luftverbrauch (l/s):
10
Gewicht (kg):
0,84
Weitere Suchbegriffe: drehschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 664,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,30*
€ 902,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,03*
€ 868,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,88*
€ 813,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,36*
€ 801,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,15*
€ 790,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.