Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Drehschrauber mit Abschaltung #RRI-SD20705


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-RRI-SD20705
Hersteller:
     RED ROOSTER Industrial
Herst.-Nr.:
     RRI-SD20705
EAN/GTIN:
     8717981279302
Suchbegriffe:
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Druckluft-Schrauber
Druckluftschrauber
Die RED ROOSTER Drehschrauber mit Abschaltkupplung haben einen großen Drehmomentbereich, ein niedriges Vibrationsniveau und sind sehr genau. Sie haben einen ergonomischen Handgriff und einen niederigen Geräuschpegel. Der Entwurf von der Abschaltkupplung kombiniert niederige Reaktionskräfte mit einer hohen Wiederholgenauigkeit. Dieser Druckluftabschaltdrehschrauber ist entwickelt für die Montageindustrie. Merkmale: * neuer Entwurf des Gehäuses, gerade * links- und rechtsdrehend * Luftabfuhr hinten geräuschgedämpft * ergonomischer Handgriff, Druckstart * großer Drehmomentbereich * einfach einzustellen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Sicherheitsnorm:
EN ISO 11148-6
Antriebssechskant:
1/4"
Schraubdurchmesser (mm):
4
Ausführung:
Straight - push start
Drehzahl (min-1):
700
Drehmoment (Nm):
1,5 - 4,5
Luftverbrauch (l/s):
10
Gewicht (kg):
0,77
Weitere Suchbegriffe: drehschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 663,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,18*
€ 899,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,61*
€ 867,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,49*
€ 813,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,09*
€ 800,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,52*
€ 789,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.