| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4971981 Herst.-Nr.: DT3103-QZ EAN/GTIN: 5035048059012 |
| |
|
| | |
| Exzenterschleifscheibe-Klettfix 125mm Ø, K80, Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff - gelocht (8 Loch ringförmig) Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Robustes und flexibles Trägermaterial | Nylonvelour-Rücken für perfekten Scheibensitz auf dem Klettfix-Schleifteller | Staubabweisende Stearat-Beschichtung verhindert dauerhaft das Zusetzen der Schleifmitteloberfläche | Hitzebeständige Kunstharz-Grund-und -Deckbindung des Schleifkornes ermöglichen höchste Schleifleistungen und Standzeiten | Hitzebeständige Kunstharz-Grund- und -Deckbindung des Schleifkornes ermöglichen höchste Schleifleistungen und Standzeiten | Für den Einsatz auf Exzenterschleifern | Robustes und flexibles Trägermaterial garantiert erhöhte Lebensdauer und Leistung | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Metall, Farben und Lacke | Gewicht: | 0,075 kg | Maße (LxBxH): | 155x131x10 MM | Ursprungsland: | CH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,92* | € 8,59* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 5,95* | € 8,64* | | | | | 13 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 5,56* | € 8,95* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,77* | € 10,29* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,32* | € 19,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,332* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|