| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4970826 Herst.-Nr.: DT4516-QZ EAN/GTIN: 5011402385683 |
| |
|
| | |
| CV - Holzspiralbohrer - 16x165x112mm - Einzelpack Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Hochwertiger Chrom-Vanadiumlegierter Bohrer mit Zentrierspitze, zwei Schulter- und Umfangsschneiden (Form B) | Hochwertiger Chrom-Vanadium-Bohrer mit Zentrierspitze, zwei Schulter- und Umfangsschneiden (Form B) | Bei Bohrerdurchmessern über 11 mm ist der Schaftdurchmesser auf 9,5 mm reduziert | Alle Durchmesser ab 11mm werden mit einem auf 9,5mm abgedrehtem Schaft ausgeliefert | Ausführung ähnlich DIN 7487, gehärtet und zentrisch geschliffen | Ähnlich DIN 7487, gehärtet undzentrisch geschliffen mit Zentrierspitzeund zwei Schulterschneiden (Form B)für saubere und präzise Löcher | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku & Kabel). Geeignet zum Bohren von Hartfaserplatten, Sperrholz, Spanplatten und natürlichen Hart- und Weichhölzern | Besonders geeignet zum Bohren von Dübellöchern und Durchgangsbohrungen | Gewicht: | 0,124 kg | Maße (LxBxH): | 47x235x16 MM | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 3,15* | € 4,65* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,15* | € 4,65* | | | | | 12 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 2,98* | € 4,86* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,64* | € 5,57* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,66* | € 14,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|