| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-19032-D47-19820 Herst.-Nr.: 19820 EAN/GTIN: 4005069198206 |
| |
|
| | |
| STABILA Digitale Wasserwaage TECH 196M DL, 183 cm, wasser- und staubdicht nach IP 67, 2 Digital-Displays, kalibrationsfrei, Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, Magnetsystem, Tasche Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital-Wasserwaage, Digitalwasserwaage, Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Rutschstopper, Schutzpuffer, Wasserwaage, Wasserwaagen, 180cm stabila wasserwaage, digital wasserwaage, digital-wasserwaage stabila, Stabila |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 274,69* | € 310,08* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,08* | € 312,21* | | | | | 3 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 278,64* | € 314,50* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,42* | € 327,20* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 316,51* | € 356,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|