| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-13616-D44-488229 Herst.-Nr.: 488229 EAN/GTIN: 8024482178745 |
| |
|
| | |
| Werkzeugkoffer aus Polypropylen ohne Schubladen und Schaum. Schlagunempfindlich auch bei Temperaturschwankungen. Teleskopgriff an der hinteren Seite lässt sich bis auf maximal 990 mm ausziehen. Optional können hier vier drehbare Rollen montiert werden, wovon zwei feststellbar sind. Die Kofferklappen können über ein integriertes, zentrales Schloss abgeschlossen und/oder über ein zusätzliches Vorhängeschlösser angebracht werden. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Gewicht: | 10100 kg | Farbe: | schwarz | Abmessungen: | L: 581 mm x B: 381 mm x H: 455 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollkoffer, Trolley, Trolly, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, gt line kunststoff werkzeugkoffer, rollenkoffer, gt line rollkoffer |
| | |
| |