Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Drehstrom-Verlängerungsleitung 16 A, 10 m HEDI Panzerkabel 5x2,5 mm², spritzwassergeschützt # VKD1016U2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Drehstrom-Verlängerungsleitung 16 A, 10 m HEDI Panzerkabel 5x2,5 mm², spritzwassergeschützt # VKD1016U2
HEDI Drehstrom-Verlängerungsleitung 16 A, 10 m HEDI Panzerkabel 5x2,5 mm², spritzwassergeschützt # VKD1016U2
Hedi Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-VKD1016U2
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     VKD1016U2
EAN/GTIN:
     4003644007301
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
cee-verlängerungsleitung 1m
cee verlängerungsleitung
Drehstrom-Verlängerungsleitung, 10 m HEDI Panzerkabel AT-N07V3V3-F 5G2,5, 1 spritzwassergeschützte CEE-Kupplung und 1 CEE-Stecker 5x16 A, 400 V. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Kabelfarbe:
gelb
Anzahl Steckdosen CEE 5x16 A:
1
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,31*
€ 80,57*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,47*
€ 87,91*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.