Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer UNICRAFT FHT 500 Hydraulischer Scherenhubtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4662623
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6150500
EAN/GTIN:
     4036351001928
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Artikelbeschreibung:
- Fahrbarer Scherenhubtisch mit hydraulischer Hebevorrichtung mit 500 kg Tragkraft - Robuste Stahlkonstruktion - Hydraulisches Heben per Fußhebel - Manuell bedienbare Tischabsenkung - Fußrollen Ø 127 mm mit Sicherheitsradschutz und -bremsen auf den Lenkrollen - Überlastungs-Sicherheitsventil schützt Bediener und Pumpe.
Technische Daten:
Tragkraft: 500 kg Tischabmessung ca.: 855 x 500 x 50 mm Gesamtlänge: 1087 mm Tischhöhe max.: 900 mm Tischhöhe min.: 340 mm Griffhöhe: 805 mm Hub je Pumpbewegung: 13 mm Rollen Durchmesser: 127 mm Gewicht ca.: 87 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
87 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
1
€ 52,95*
ab € 354,46*
€ 413,31*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,02*
€ 466,84*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,84*
€ 484,64*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,64*
€ 576,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,40*
€ 571,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,25*
€ 552,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,19*
€ 535,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,84*
€ 501,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.