Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F. DICK Allzweckmesser-Set ProDynamic 4-tlg - 85700032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
F. DICK Allzweckmesser-Set ProDynamic 4-tlg - 85700032
Artikel-Nr.:
     6922-3748684
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     85700032
EAN/GTIN:
     4009215075632
Suchbegriffe:
Brötchen-Messer
Brötchenmesser
Allzweckmesser
Fleischmesser

F. DICK Allzweckmesser-Set ProDynamic 4-teilig

  • Vier praktische Allzweckmesser in einem Set.
  • Das Allzweckmesser mit feiner Microverzahnung ist für den universellen Einsatz in der Küche gedacht.
  • Die Klinge bleibt lange scharf und meistert die unterschiedlichsten kleinen Schneidaufgaben.
  • Mit dem Wellenschliff mit Microverzahnung schneiden Sie selbst empfindliches Schnittgut in glatte, saubere Scheiben.
  • Auch als klassisches Vespermesser gedacht oder als Werbegeschenk.
  • Der ergonomisch geformte Vollkunststoffgriff und die Qualitätsklinge zeichnen die Messer der Serie ProDynamic aus.
  • Der rutschfeste, schwarze Griff liegt perfekt in der Hand und ist durch ein spezielles Verfahren spaltenfrei mit der Klinge verbunden.
  • Klinge ist aus X55CrMo14 Stahl.
  • Die ausgewogene Härte von 56° HRC ist der ideale Kompromiss für perfekte Schnitthaltigkeit und leichtes Nachschärfen.

Technische Details

  • Klingenlänge: 12 cm
  • Material Klinge: X55CrMo14 Stahl.
  • Material Griff: Kunststoff
  • Farbe Griff: schwarz

Lieferumfang

  • 1 x Brötchenmesser-Set 4-tlg., Nr. 85700032

Über Dick…

... der weltweit einzige Produzent von Komplettprogrammen an Messer, Wetzstählen und Arbeitsmitteln für Köche und Fleischer.
Das traditionsreiche Unternehmen Friedr. Dick wurde 1778 gegründet und ist seit dem im Besitz der Familie.
Für die Herstellung der Messer wird ein besonderer Stahl verwendet, an dem die außergewöhnliche Qualität der Klingen erkennbar ist. Durch hochmoderne Härte- und Schmiedeverfahren halten die Klingen ein Leben lang.
Friedr. Dick ist einer der besten Messerhersteller der Welt: Präzision in Deutschland.
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,44*
€ 21,10*
3 Tage
16
pro Satz
€ 5,99*
ab € 15,59*
€ 21,30*
Lager 6922
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,91*
€ 23,00*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.