| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-7003295 Herst.-Nr.: 7003295 EAN/GTIN: 4036351249597 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer - Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren - 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil - Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung - Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung - Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken - Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit - Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten - Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie Technische Daten: Saugertyp: nass und trocken Max. Leistung: 2 x 359,2 W Luftmenge: 7000 l/min Behältervolumen: 107 l Schlauchdurchmesser: 38 mm Schlauchlänge: 4 m Motor(en) Anzahl: 2 Motor Kühlung: Bypass Schalldruckpegel: 74 dB(A) Elektrische Spannung: 230 V Kabellänge: 8,5 m Max. Anschlusswert Gerätesteckdosen : 400 W Reinigungstank Inhalt: Reinigungspumpe Leistung: Wasserpumpe Leistung: 400 l/min Wasserschlauchanschluss Durchmesser: 30 mm Unterdruck: 242 mbar Filteroberfläche: Behältermaterial: Polyethylen Abmessungen (L x B x H) ca.: 500 x 620 x 1013 mm Gewicht ca.: 35 kg Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Lieferumfang: - Saugschlauch 4 m - Griffstück mit Fehlluftregulierung - Saugrohr steckbar - Bodendüse nass
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Gewicht: | 35 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, cleancraft trockensauger, boden staubsauger |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 936,81* | € 1.062,58* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 980,94* | € 1.107,91* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 977,44* | € 1.107,92* | | | | | 36 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 987,80* | € 1.116,09* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.151,95* | € 1.281,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|