Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer HOLZKRAFT fs 41c TERSA Abricht-/Dickenhobel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-5503414
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5503414
EAN/GTIN:
     4036351000501
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine
Artikelbeschreibung:
- Abricht-Dickenhobel mit TERSA Hobelmesser-Schnellwechselsystem - Mit TERSA Messerwelle für sekundenschnelles Hobelmesserwechseln - TERSA-Hobelmessersystem ermöglicht besonders geräuscharmen Lauf - Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug - Die besonders langen Abrichttische aus einem Stück ermöglichen leichtes Abrichten der Werkstücke - Großer Abrichtanschlag kann beim Öffnen der Abrichttische in seiner Position bleiben - Nach hinten öffnende Abrichttische - Das hohe Maschinengewicht sorgt für höchste Präzision und ruhigen Lauf - Leistungsstarker Industrie-Motor - Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion Besondere Ausstattungsmerkmale - Arbeitstische sind aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan - Tischlippen für geräuscharmen Lauf Ausstattungsdetails TERSA-Hobelmesserwelle - Kein Einstellen und Schrauben mehr - Hobelmesserwechsel in Sekunden - Selbstarretierend - Besonders geräuscharm - Perfektes Hobelergebnis Absaugschlauch-Anschluss - Die Absaugstutzen der Abrichte und Dicke zeigen in die selbe Richtung. - Der Schlauchanschluss erfolgt von nur einer Seite aus. - Es wird kein Schlauch benötigt, der um die Maschine herumreicht. Antrieb - Stabil ausgelegter Kettenantrieb - Antriebsräder aus Stahl - Massiver Graugusslagerbock Hobelwerk - Massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken - 3-Messer-TERSAwelle sorgt für ein optimales Hobelbild Der Materialeinzug - Schrägverzahnte Stahleinzugswalzen für einen konstanten und gleichmäßigen Materialeinzug ohne Abdrücke - Mehrere Zähne greifen gleichzeitig für kraftvollen Vorschub - Verschleißfrei im Gegensatz zu Gummieinzugswalzen
Technische Daten:
Abrichte Gesamtlänge der Tische: 1800 mm Abrichte Länge Aufgabentisch: Abrichte Tischhöhe: Abrichte Arbeitsbreite: 410 mm Abrichte Spanabnahme max.: 4 mm Abrichte Abmessungen Hobelanschlag: Abrichte Schwenkbereich Hobelanschlag: Dickte Abmessungen Dickentisch: 605 x 420 mm Dickte Arbeitshöhe min.: 3 mm Dickte Arbeitshöhe max.: 230 mm Dickte Arbeitslänge min.: Dickte Vorschubgeschwindigkeiten: 7 m/min Hobelwelle Drehzahl: 5200 min-1 Hobelwelle Durchmesser: 72 mm Hobelmesser Anzahl: 3 Stk. Elektrischer Anschluss: Motorleistung: 5,0 kW Abmessungen (L x B) ca.: Absaugstutzen Durchmesser: 2 x 120 mm Gewicht ca.: 330 kg Option Langlochbohreinrichtung Tischgröße: 470 x 220 mm Option Langlochbohreinrichtung Quer-/Längshub: 155 / 110 mm Option Langlochbohreinrichtung Vertikalhub: 120 mm Abmessungen mit Option Langlochbohreinrichtung (L x B x H): Option Langlochbohreinrichtung Absaugstutzendurchmesser:
Lieferumfang:
- TERSA-Hobelmesserwelle - eloxierter Aluminium-Abrichtanschlag
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Gewicht:
330 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.312,36*
€ 4.406,87*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.679,29*
€ 4.773,79*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.406,87*
€ 5.244,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.381,10*
€ 5.213,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.329,55*
€ 5.152,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.312,36*
€ 5.131,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.