Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Bahnbreite 400mm Rollenbahn MRB Standard C 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3661322
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3661322
EAN/GTIN:
     4036351138549
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Artikelbeschreibung:
- Rollen- und Messbahnsystem in stabiler Konstruktion mit einer Tragkraft von 300 kg pro Meter Rollenbahn - Stabiler U-förmig geschlossener Konstruktion aus 3 mm Stahlblechprofil - Tragrollen aus verzinktem Stahl (optional auch mit Kunststofftragrollen erhältlich) - Tragrollen kugelgelagert - Zufuhr/Abfuhr Rollenbahn - Rollenbahn ohne Skala und Anschlag mit Seitenführung - Qualität Made in Germany
Technische Daten:
Tragrollendurchmesser: 60 mm Wellendurchmesser: 15 mm Tragrollenbreite: 350 mm Tragkraft: 300 kg/m Höhe ca.: 820 mm Höhe max. ca.: 940 mm Länge ca.: 2 m Maximale Messlänge: Anzahl der Füße: 2 St. Breite ca.: 400 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
100 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 838,15*
€ 944,54*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 877,21*
€ 990,57*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 965,21*
€ 1.079,52*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,57*
€ 1.178,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,07*
€ 1.169,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,34*
€ 1.126,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,66*
€ 1.092,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,21*
€ 1.043,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.