Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Bohrmaschine OPTIdrill B40GSM / 400V / 3Ph / 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3034400
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3034400
EAN/GTIN:
     4030635006630
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Artikelbeschreibung:
- Schwere, massive Gussausführung - Automatische Zahnradschmierung über Ölpumpe - Hohe Rundlaufgenauigkeit durch gehärtete und geschliffene Hauptspindel - Gewindeschneideinrichtung - Hauptschalter und Motorschutzschalter - Bohrtiefenanschlag einstellbar mit Millimeterskala - Maschinenleuchte im Bohrkopf Integriert - Präzise, groß dimesionierter, gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufende T-Nuten mit umlaufende Kühlwasserrinne - Integrierter Austreiber für einen leichten Werkzeugwechsel - Kühlmitteleinrichtung und Spänefilter nach Maschinenrichtlinie - Dickwandige Gusssäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität - Massive Grundplatte, groß dimensioniert, extrem stabil OPTIdrill B 40GSM - Elektrischer Pinolenvorschub OPTIdrill B 40GSP - Manueller Pinolenvorschub
Technische Daten:
Elektrischer Anschluss: 400 V / 3 Ph ~50 Hz Gesamt-Anschlußwert: 1.5 kW Motor-Kühlmittelpumpe: 40 W Bohrleistung Stahl (S235JR): 35 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 30 mm Gewindeschneiden Stahl (S235JR): M 24 Ausladung: 350 mm Pinolenhub: 180 mm Spindelaufnahme: MK 4 Pinolenvorschub: 2 Stufen, 0,1/0,2 mm/U Spindeldrehzahl: 50 - 1.450 min-1 Stufenanzahl: 18 Stufen Bohrtischgröße (LxB): 560 x 560 mm T-Nutengrösse: 18 mm, diagonal verlaufend Bohrtisch schwenkbar/drehbar: +/- 90 Grad Abstand Spindel - Bohrtisch max. : 780 mm Traglast Bohrtisch: 250 kg Abstand Spindel - Maschinenfuß: max. 1.320 mm Arbeitsfläche Maschinenfuß: 510 x 500 mm Maschinenfuß T-Nutengröße: 18 mm Maschinenfuß T-Nuten Anzahl: 2 Maschinenfuß T-Nuten Abstand: 150 mm Säulendurchmesser: 150 mm Abmessungen (LxBxH) ca.: 935 x 530 x 2.280 mm Gesamtgewicht ca.: 500 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
500 kg
technische Daten:
Säulendurchmesser: 150 mm Länge ca.: 935 mm Breite/Tiefe ca.: 530 mm Höhe ca.: 2280 mm Gewicht ca.: 500 kg Bohrleistung Stahl (S235JR): 35 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 30 mm Gewindeschneiden Stahl (S235JR): M 24 Arbeitsfläche Länge: 560 mm Arbeitsfläche Breite: 560 mm Art der T-Nuten: diagonal T-Nuten Größe: 18 mm Drehung: ± 90 ° Traglast: 250 kg Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 780 mm Drehzahlbereich: 50 - 1450 min¯¹ Anzahl der Drehzahlbereiche: 18 Stufen Anschlussspannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Gesamt Anschlusswert: 1,5 kW Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 1320 mm Arbeitsfläche Länge: 510 mm Arbeitsfläche Breite: 500 mm T-Nuten Größe: 18 mm T-Nuten Anzahl: 2 T-Nuten Abstand: 150 mm Kühlmittelpumpe Leistung Antriebsmotor: 40 W Pinolenhub: 180 mm Spindelaufnahme: MK 4 Ausladung: 350 mm Geschwindigkeit Pinolenvorschub: 0,1 / 0,2 mm/U Geschwindigkeitsstufen Pinolenvorschub: 2 Stufen
Lieferumfang:
- Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm - Morsekonus MK 4/B16
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.458,06*
€ 4.549,95*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.524,65*
€ 4.616,55*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.549,95*
€ 5.414,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.527,25*
€ 5.387,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.468,28*
€ 5.317,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.458,06*
€ 5.305,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.