Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Stufenlose Säulenbohrmaschine Opti B 28 H Vario SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3020285SET
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3020285SET
EAN/GTIN:
     4030635015281
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
Not Aus Taster
Artikelbeschreibung:
- Tisch- und Säulenbohrmaschine mit leistungsstarkem OPTIMUM Brushless-Antrieb, Drehzahl elektronisch regelbar - Laufruhiger und leistungsstarker Brushless-Antrieb - Separater Not-Halt-Schlagschalter - Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter für größtmöglichen Schutz des Anwenders - Langer, ergonomischer Aluminium Druckguss-Pinolenhebel aus einem Stück gegossen (B 24HV mit Softgrip-Griffen) - Bohrtiefenanschlag - K eilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter - Rechts-/Linkslauf - Maschinenleuchte ab OPTIdrill B 28HV - Pinolenhebel aus Stahl - Kühlmitteleinrichtung - Spänefilter gemäß Maschinenrichtlinie - Leichter Werkzeugwechsel durch integrierten Austreiber OPTIdrill B 34HV - Pinolenhub 160 mm - Gewindeschneidfunktion - Digitaler Tiefenmesser Besonderheit der OPTIdrill B 34 HV - Betriebsart "auto"
  • Motor läuft selbständig nach Hebelbewegung an - Stoppt wieder in der Ausgangsstellung - Drucktaster Start und Stop muss nicht bei wiederholenden Bohraufgaben betätigt werden
  • - Betriebsart "Gewindeschneiden"
  • Motor wird durch Bewegen des Griffs nach unten aktiviert - Wechseln der Drehrichtung erfolgt durch Endschalter am einstellbaren Bohrtiefenanschlag
  • Ausstattungsdetails Leistungsstarker Brushless-Antrieb - Besonders ruhiger Lauf - Hohes Leistungsvermögen - Annähernd konstantes Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich Riemenantrieb - Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen - Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn-Mitnehmer Digitale Drehzahlanzeige - im Gehäuse integriert Drehzahlregelung - mittels Potentiometer Rundlaufgenauigkeit - Garantiert ≤ 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen Bohrspindel - Präzisionskugellager - Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter serienmäßig Keilriemenspanneinrichtung Maschinenleuchte - Im Bohrkopf Integriert - Halogenlampe Bohrtisch - Präzise gearbeitet - Diagonal verlaufende T-Nuten - 360° drehbar - Umlaufende Kühlwasserrinne Grundplatte - Massiv - Groß dimensioniert - Rückseitig stark verrippt Gusssäule - Dickwandig - Hohe Kraftaufnahme und Stabilität
    Technische Daten:
    Elektrische Spannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Gesamt-Anschlußwert : 1,5 kW Motor-Kühlmittelpumpe: 40 W Bohrleistung Stahl (S235JR): 28 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 24 mm Gewindeschneiden Stahl (S235JR): Pinolenhub: 105 mm Spindelaufnahme: MK 3 Ausladung: 200 mm Spindeldrehzahlen: 35 - 5.600 min-1 Stufenanzahl: 12 Stufen Drehzahl elekt. regelbar Arbeitsfläche Bohrtisch Länge x Breite: 340 x 360 mm T-Nuten Bohrtisch Größe: 14 mm, diagonal verlaufend T-Nuten Bohrtisch Anzahl: T-Nuten Bohrtisch Abstand: Bohrtischdrehung: 360 Grad Bohrtischneigung: Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 860 mm Abstand Bohrfutter - Bohrtisch max.: Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 1285 mm Abstand Bohrfutter - Maschinenfuß max.: Arbeitsfläche Maschinenfuß Länge x Breite: 320 x 320 mm T-Nuten Maschinenfuß Größe: 14 mm T-Nuten Maschinenfuß Anzahl: 2 T-Nuten Maschinenfuß Abstand: 120 mm Säulendurchmesser : 92 mm Länge x Breite x Höhe ca.: 701 x 474 x 1755 mm Gewicht ca.: 166 kg EMV-Klasse: C3 Norm: DIN EN 55011
    Lieferumfang:
    - OPTIMUM Qualitäts-Schnellspannbohrfutter (1 - 16 mm) - Morsekonus MK 3 - T-Nutensteine - Maschinenschraubstock BMS 120
    Weitere Informationen:
    Ursprungsland:
    China
    Gewicht:
    150 kg
    Set bestehend aus:
    Artikel-Nr.: 3020285 OPTIdrill B28H Vario / 230V / 1Ph - Menge: 1 | Artikel-Nr.: 3000012 BMS 120mm Maschinenschraubstock - Menge: 1
    technische Daten:
    Säulendurchmesser: 92 mm Länge ca.: 701 mm Breite/Tiefe ca.: 474 mm Höhe ca.: 1755 mm Gewicht ca.: 166 kg Bohrleistung Stahl (S235JR): 28 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 24 mm Arbeitsfläche Länge: 340 mm Arbeitsfläche Breite: 360 mm Art der T-Nuten: diagonal T-Nuten Größe: 14 mm Drehung: 360 ° Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 860 mm Drehzahlbereich: 35 - 5600 min¯¹ Anzahl der Drehzahlbereiche: 12 Stufen Steuerung der Drehzahlregelung: elektronisch regelbar Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Gesamt Anschlusswert: 1,5 kW Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 1285 mm Arbeitsfläche Länge: 320 mm Arbeitsfläche Breite: 320 mm T-Nuten Größe: 14 mm T-Nuten Anzahl: 2 T-Nuten Abstand: 120 mm Kühlmittelpumpe Leistung Antriebsmotor: 40 W Norm: DIN EN 55011 EMV-Klasse: C3 Pinolenhub: 105 mm Spindelaufnahme: MK 3 Ausladung: 200 mm
    Lieferumfang:
    - OPTIMUM Qualitäts-Schnellspannbohrfutter (1 - 16 mm) - Morsekonus MK 3 - T-Nutensteine - Maschinenschraubstock BMS 120
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 6922
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 2.857,99*
    € 2.939,15*
    14 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.922,45*
    € 3.004,58*
    37 Tage
    1
    € 52,95*
    ab € 2.997,89*
    € 3.080,49*
    Frei Haus
    ab € 3.928,91*
    € 4.014,87*
    20 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 3.768,95*
    € 4.273,96*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 6922
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.939,15*
    € 3.497,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.928,02*
    € 3.484,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.880,89*
    € 3.428,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.857,99*
    € 3.401,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 6922
    Versand: Lager 6922
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.