Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Stahlflasche Acetylen 10 ltr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-1742010
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1742010
EAN/GTIN:
     4036351015994
Suchbegriffe:
Acetylen
Acetylenflasche
Azetylen
Ethin
Artikelbeschreibung:
- Stahlflaschen nahtlos - komplett mit Flaschenventil - mit Gewinde nach DIN 477 - Kappe DIN 4667 - und Füllung - nur in Deutschland erhältlich
Technische Daten:
Größe: 10 l Inhalt: 1,6 m³ Länge: 850 mm Gewicht: 25 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
20,25 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
1
€ 52,95*
ab € 437,35*
€ 510,68*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,38*
€ 566,14*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,72*
€ 593,98*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,98*
€ 706,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,52*
€ 690,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,07*
€ 628,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,70*
€ 618,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,72*
€ 605,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.