Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pavoy Kleiderschränke mit Füßen 2 Fächer neben- und 4 Fächer übereinander = 8 Fächer, Drehriegel #21265-243-002 RAL 2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-16416-D57-21265-243-002-2004
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-243-002-RAL 2004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
pavoy kleiderschrank
kleider schrank
21265-243-002
Weitere Informationen:
Maße (Höhe x Tiefe x Breite):
1850x500x630 mm
RAL Farbe:
RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Fächerschrank, Fächer-Schrank, Schließfachschrank, Schließfach-Schrank, Schließfachschrank Fächer, Schließfachschränke, Aufbewahrungsschrank, Wertfachschrank, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Umkleideschrank, Pavoy, Pavoy Fächerschrank, Pavoy Schließfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,86*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,03*
€ 531,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,86*
€ 510,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.