Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYMER, Stufen-Stehleiter, Sicherheitsbrücke,, 1-seit., Leiterl. 3400 mm, 12 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-13933-D57-802612
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     802612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter
stufenstehleiter hymer 12 stufen
Stufen-Stehleiter mit Sicherheitsbrücke, einseitig, Ablageschale und Einhängemöglichkeit für Eimer, senk. Länge 3400 mm, 12 Stufen, Gewicht 14,5 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,500 kg
Breite:
68,00 cm
Höhe:
14,00 cm
Länge:
371,00 cm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,00*
€ 337,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,77*
€ 331,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,22*
€ 317,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,86*
€ 316,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,08*
€ 276,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.