| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-13933-D57-54656 Herst.-Nr.: 54656 EAN/GTIN: 4019502351431 |
| |
|
| | |
| Dachhaken verzinkt für Biberschwanzziegel Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,200 kg | Breite: | 18,00 cm | Höhe: | 3,00 cm | Länge: | 43,00 cm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,92* | € 15,36* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,01* | € 22,06* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 19,46* | € 26,48* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 27,12* | € 40,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|