| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-13933-D57-54653 Herst.-Nr.: 54653 EAN/GTIN: 4019502351400 |
| |
|
| | |
| Dachhaken ziegelrot für Ziegel + Pfannen Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,200 kg | Breite: | 22,00 cm | Höhe: | 3,00 cm | Länge: | 45,00 cm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,39* | € 19,86* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,97* | € 28,43* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 25,51* | € 34,08* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 32,59* | € 47,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|