Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Seilzugleiter, zweiteilig #605144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-13933-D27-605144
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     605144
EAN/GTIN:
     4019502338678
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
› Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
› Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
› Innen liegende Beschläge ermöglichen eine bessere Führung und mehr Sicherheit: Der Holm kann beim Ein- und Ausfahren außen gehalten werden, ohne die Gefahr sich die Finger zu quetschen.
› Hochwertiges Seil (Ø 12 mm) zur sicheren Höhenverstellung.
› Mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.
› Mit ausklappbaren Teleskopauslegern (platzsparend beim Transport).
› Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit.
Weitere Informationen:
Sprossen- bzw. Stufenzahl:
2x22 Stück
Sprossen- bzw. Stufenabstand:
280 mm
max. Belastung:
150 kg
Verpackungsmaß (LxBxH):
6,43 x 0,44 x 0,17 m
Gewicht:
41,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Seilzugleiter, hymer alu-leiter, alu-leiter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 766,59*
€ 872,58*
€ 4,90*
ab € 998,03*
€ 1.138,35*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.006,42*
€ 1.145,75*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.062,50*
€ 1.211,69*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.161,62*
€ 1.332,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,58*
€ 1.038,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,07*
€ 1.037,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,50*
€ 1.006,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,32*
€ 970,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,59*
€ 912,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0050538
ab € 27,95*
Zubehör
Hymer
0055008
ab € 67,50*
Zubehör
Hymer
0051528
ab € 13,85*
Zubehör
Hymer
0051248
ab € 106,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.