Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Überstieg stationär, Treppenneigung 45°, Stufenbreite 1000 mm #22411009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstieg 45° stationär, 9 Alu-Profilstufen 600 mm mit Handlauf
Überstieg 45° stationär, 9 Alu-Profilstufen 600 mm mit Handlauf
Überstieg 45° stationär - Detailzeichnung
Artikel-Nr.:
     6922-13933-D27-22411009
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     22411009
EAN/GTIN:
     4019502350380
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
hymer überstieg
› Stufenbreite 1000 mm.
› Bei Zugängen zu Maschinen oder maschinellen Anlagen ist eine Stufenbreite von 600 mm nur in Ausnahmefällen zulässig.
› Alu-Profilstufen 250 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Mehrpreis.
› Serienmäßig mit einem Handlauf, links montiert, auf Wunsch auch rechts montierbar. Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis erhältlich.
› Bei Zugängen zu Maschinen oder maschinellen Anlagen ist ein beidseitiger Handlauf zwingend erforderlich, sofern die Distanz zum Objekt mehr als 120 mm beträgt.
› Geländer an der Plattform 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste.
› Podestlänge 500 mm. Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar.
› Lichte Weite = Podestlänge - 175 mm.
› Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt.
› Standardausführung mit Bodenwinkel unten, Bodenverschraubung zwingend.
› Äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite + 100 mm bzw. Stufenbreite + 150 mm bei beidseitigem Handlauf.
› Zwischenabmessungen zum Preis der nächst höheren Stufenzahl.
› Zulässige Belastung der Stufen 150 kg, zulässige Gesamtbelastung 150 kg/m² (max. 300 kg).
› Benutzung nur durch 1 Person zulässig.
› Keine Lagerware, Fertigung erfolgt auftragsbezogen.
› Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.
› HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass die Überstiege des Typs 2240/2241 stets fix montiert werden müssen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
87 kg
max. Belastung:
Stufenbelastung 150 Gesamtbelastung 150 kg/m² kg
Weitere Suchbegriffe: überstieg, überstieg 45°
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.886,93*
€ 2.122,86*
€ 4,90*
ab € 2.284,28*
€ 2.555,12*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.298,24*
€ 2.567,46*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.595,77*
€ 2.877,63*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.969,01*
€ 3.602,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.122,86*
€ 2.526,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.070,96*
€ 2.464,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.974,84*
€ 2.350,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.922,98*
€ 2.288,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.886,93*
€ 2.245,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
22990034
ab € 10,54*
Zubehör
Hymer
22990035
ab € 19,62*
Zubehör
Hymer
22990033
ab € 125,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.