Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein Rohrbohrvorrichtung #92602055010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-12213-D44-92602055010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     92602055010
EAN/GTIN:
     4014586841335
Suchbegriffe:
Bohrstativ
Rohrbohrvorrichtung
fein bohrstativ
bohrstativ
Inkl. Spanngurt, zum Setzen von Bohrungen an Rohren mit Rohr-Ø von 60 bis 300 mm, 220 x 130 mm.
Weitere Informationen:
Logistikdaten:
Brutto Gewicht 3.390,00 g | Netto Gewicht 3.390,00 g | Volumen 3.407,50 cm³ | Länge 235,00 mm | Breite 145,00 mm | Höhe 100,00 mm
Breite:
145 mm
Länge:
235 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
3390 g
Herkunftsland:
DE
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 246,60*
€ 292,48*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 262,71*
€ 304,96*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 264,50*
€ 306,33*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 266,51*
€ 316,07*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 283,56*
€ 334,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,41*
€ 397,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,92*
€ 391,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,45*
€ 353,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,11*
€ 348,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,56*
€ 337,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.