Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN, Apparate-Lenkrolle, Festst., Gummi,, D 50 mm, Tragl. 50 kg, Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 50mm,A320 Platte,Gummirad,GL,Fest. A320.A80.050
Lenkrolle 50mm,A320 Platte,Gummirad,GL,Fest. A320.A80.050
Lenkrolle 50mm,A320 Platte,Gummirad,GL,Fest. A320.A80.050
Lenkrolle 50mm,A320 Platte,Gummirad,GL,Fest. A320.A80.050
Artikel-Nr.:
     6922-11241-D57-A320.A80.050
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A320.A80.050
EAN/GTIN:
     4021885114190
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Apparate-Lenkrolle mit Feststeller, Gummi grau, Durchm. 50 mm, Traglast 50 kg, Gleitlager, Anschraubplatte
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,170 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
CN
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
187
20
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,10*
3 Tage
187
1
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 3,24*
2 Tage
214
1
€ 7,90*
ab € 2,17*
€ 3,31*
Lager 6922
4 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 3,42*
8 Tage
200
1
€ 4,30*
ab € 2,29*
€ 3,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.