Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa Core 26 T-Shirt, dark grau melange, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa Core 26 T-Shirt, dark grau melange, Größe XXL
Kempa Core 26 T-Shirt, dark grau melange, Größe XXL
Kempa Core 26 T-Shirt, dark grau melange, Größe XXL
Kempa Core 26 T-Shirt, dark grau melange, Größe XXL
Kempa Core 26 T-Shirt, dark grau melange, Größe XXL
Kempa Core 26 T-Shirt, dark grau melange, Größe XXL
Artikel-Nr.:
     6906-4099803023480
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200366105
EAN/GTIN:
     4099803023480
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts xxl
- Rundhalsausschnitt mit schwarzem Kempa-Nackenband
- Raglanärmel
- elastisches Kempa-Wording
- Core-Aufdruck auf der linken Schulter
- elastisches Material
82% Baumwolle (Bio), 15% Viskose, 3% Elasthan

Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
dark grau melange
Größe:
XXL
Ursprungsland:
Bangladesh
Zolltarifnummer (WA_NR):
61091000
Gewicht in kg:
0,3
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts grau, Bekleidung Teamsport, Active Training Tops, Active Training Tops Kempa, Active Training Tops Kurzarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.