Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essential Team Sweathose 164 schwarz/slate grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Essential Team Sweathose 164 schwarz/slate grey
Essential Team Sweathose 164 schwarz/slate grey
Essential Team Sweathose 164 schwarz/slate grey
Essential Team Sweathose 164 schwarz/slate grey
Artikel-Nr.:
     6906-4062075119878
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     2102201
EAN/GTIN:
     4062075119878
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Kinder-Trainingshose
Trainingshose (Kinder)
100 % Komfort! Die Jogginghose ist dein Must-have für Sport und Alltag. Weicher Baumwollmix Leichter Stretch für natürliche Bewegungsfreiheit Elastischer Bund mit Kordelzug Seitliche Reißverschlusstaschen Schmale, elastische Bündchen am Beinabschluss Schmal zulaufende Passform ERIMA Schwingen-Print seitlich an der Wade
Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/slate grey
Zielgruppe:
Kinder
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046200000
Ursprungsland:
KH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.