Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Madrid Stutzenstrumpf 2 slate grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Madrid Stutzenstrumpf 2 slate grey
Madrid Stutzenstrumpf 2 slate grey
Madrid Stutzenstrumpf 2 slate grey
Artikel-Nr.:
     6906-4062075070513
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     3182115
EAN/GTIN:
     4062075070513
Suchbegriffe:
Strumpfstutzen
Stutzen-Strümpfe
Stutzenstrumpf
stutzenstrumpf grau
Hochfunktioneller Tragekomfort in schlichtem Design. Elastisches, hautfreundliches Funktionsmaterial Links-rechts System Verstärkter Einsatz am Knöchel Plüschzone auf der Sohle
Material: 68% Polyester, 16% Baumwolle, 8% Polyamid, 8% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
slate grey
Zielgruppe:
Kinder
Zolltarifnummer (WA_NR):
61159699000
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: stutzenstrumpf erima, stutzenstrumpf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.