Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanaro Stutzenstrumpf 1 slate grey/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tanaro Stutzenstrumpf 1 slate grey/schwarz
Tanaro Stutzenstrumpf 1 slate grey/schwarz
Tanaro Stutzenstrumpf 1 slate grey/schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4062075070001
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     3182105
EAN/GTIN:
     4062075070001
Suchbegriffe:
Strumpfstutzen
Stutzen-Strümpfe
Stutzenstrumpf
stutzenstrumpf grau
Baumwollanteil am Fußbereich verhindert Rutschen im Schuh. Plüschzone auf der Sohle
Material: 72% Polypropylen, 16% Baumwolle, 9% Polyamid, 3% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
slate grey/schwarz
Zielgruppe:
Kinder
Zolltarifnummer (WA_NR):
61159699000
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: stutzenstrumpf erima, stutzenstrumpf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.