Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Promo, marine/indigo, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt Promo, marine/indigo, XL
T-Shirt Promo, marine/indigo, XL
Artikel-Nr.:
     6906-4059562513646
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562513646
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt blau
  • Single-Jersey
  • Großer Logo-Print auf der Brust
  • Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau
  • Weicher Griff
  • Einlaufvorbehandelt
  • Rundhals-Rippkragen
Weitere Informationen:
Modell:
6160
Material 1:
100 % Baumwolle (Bio)
Material 2:
Fb. 505, 506, 512: 60 % Baumwolle (Bio), 40 % Polyester
Material 3:
Fb. 520: 90 % Baumwolle (Bio), 10 % Viskose
Zolltarifnummer (WA_NR):
61091000100
Herkunftsland:
BD
Geschlecht:
Men
Farbe:
marine/indigo
Größe:
XL
... > JAKO > Casual > T-Shirts
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts xl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.