Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke, rot/weinrot, 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke, rot/weinrot, 5XL
Fleecejacke, rot/weinrot, 5XL
Artikel-Nr.:
     6906-4059562488661
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562488661
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
  • Micro-Fleece
  • Stehkragen
  • Durchgehender Front-Reißverschluss in tonalem Kontrast
  • Zippergarage
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 40 °C waschbar
  • Jacken- und Ärmelabschluss mit Ripp
Weitere Informationen:
Modell:
7703
Material 1:
100 % Polyester
Material 2:
165 g/qm
Zolltarifnummer (WA_NR):
61043300000
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Men
Farbe:
rot/weinrot
Größe:
5XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.