Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatjacke Doubletex, rot, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatjacke Doubletex, rot, L
Sweatjacke Doubletex, rot, L
Artikel-Nr.:
     6906-4059562451771
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562451771
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
  • DOUBLETEX French-Terry
  • VORTEX ® Garn Technologie
  • 60 °C waschbar
  • 60 °C Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797
  • Stehkragen
  • Jacken- und Ärmelabschluss mit Ripp
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Durchgehender Frontreißverschluss
  • Angenähter Nackenspiegel
  • Aufhängebänder in den Seitennähten
  • Verstärkte Nähte an Schulter und Armloch
  • Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Modell:
C9830
Material 1:
56 % Baumwolle, 44 % Polyester
Material 2:
320 g/qm
Zolltarifnummer (WA_NR):
61102099000
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Men
Farbe:
rot
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke l, sweat jacke, sweatjacke rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.