Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweat Doubletex, anthrazit, 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweat Doubletex, anthrazit, 3XL
Sweat Doubletex, anthrazit, 3XL
Artikel-Nr.:
     6906-4059562451344
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562451344
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
herren-sweatshirt grau
  • DOUBLETEX French-Terry
  • VORTEX ® Garn Technologie
  • 60 °C Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797
  • Rundhals-Rippkragen
  • Sweat- und Ärmelabschluss mit Ripp
  • Angenähter Nackenspiegel
  • Aufhängebänder in den Seitennähten
  • Verstärkte Nähte an Schulter und Armloch
  • Einlaufvorbehandelt
  • JAKO Größenlabel im Nacken
  • JAKO Flaglabel an der linken Seitennaht
Weitere Informationen:
Modell:
C8830
Material 1:
56 % Baumwolle, 44 % Polyester
Material 2:
320 g/qm
Zolltarifnummer (WA_NR):
61102099000
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Men
Farbe:
anthrazit
Größe:
3XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.