Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuzenjacke Base hellgrau meliert Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapuzenjacke Base hellgrau meliert Größe S
Kapuzenjacke Base hellgrau meliert Größe S
Artikel-Nr.:
     6906-4059562379082
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562379082
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
kapuzenjacke herren grau
kapuzenjacke
kapuzenjacken herren
  • French-Terry
  • Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau
  • Weicher Griff
  • Einlaufvorbehandelt
  • Aufgesetzte Taschen
  • Kapuze mit Kordelzug
  • Ohne Kordeln bei Kindergrößen
  • Kordeln in Kontrastfarbe
  • Jacken- und Ärmelabschluss mit Ripp
Weitere Informationen:
Modell:
6865
Material 1:
70 % Baumwolle (Bio), 30 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
61102099000
Herkunftsland:
BD
Geschlecht:
Men
Farbe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.