Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boxershort Basic 2er Pack, schwarz, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boxershort Basic 2er Pack, schwarz, M
Boxershort Basic 2er Pack, schwarz, M
Artikel-Nr.:
     6906-4059562308716
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562308716
Suchbegriffe:
Boxer-Shorts
Boxershort
Retro-Shorts
Retroshorts
  • Schnelltrocknendes Material für ein angenehmes Tragegefühl
  • Komfortbund
  • Flatlock-Nähte
  • Solange der Vorrat reicht
Weitere Informationen:
Modell:
6204
Material 1:
Fb. 40: 50% Baumwolle, 45 % Polyester, 5 % Elasthan
Material 2:
Single-Stretch-Jersey
Material 3:
95 % Baumwolle, 5 % Elasthan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61071100000
Herkunftsland:
TR
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
schwarz
Größe:
M
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.