Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuzensweat Premium Basics, royal meliert, 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapuzensweat Premium Basics, royal meliert, 36
Kapuzensweat Premium Basics, royal meliert, 36
Artikel-Nr.:
     6906-4059562262391
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562262391
  • 40 °C waschbar
  • Moderne Melange-Optik
  • Kapuze mit Kordelzug
  • Sportiver Schnitt
  • Seitentaschen
  • Baumwoll-Touch
  • Innenseite aus atmungsaktivem Interlock
  • Premium Label
Weitere Informationen:
Modell:
6729
Material 1:
Double-Tech-Knit
Material 2:
81 % Polyester, 14 % Viskose, 5 % Elasthan
Material 3:
320 g/qm
Zolltarifnummer (WA_NR):
61103099000
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Damen
Farbe:
royal meliert
Größe:
36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.