Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boxershort Funktion, grau meliert, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boxershort Funktion, grau meliert, M
Boxershort Funktion, grau meliert, M
Artikel-Nr.:
     6906-4059562190472
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562190472
Suchbegriffe:
Boxer-Shorts
Boxershort
Retro-Shorts
Retroshorts
  • Schnelltrocknendes Material für ein angenehmes Tragegefühl
  • Komfortbund
  • Flatlock-Nähte
Weitere Informationen:
Modell:
8561
Material 1:
Polyester-Stretch-Tech
Material 2:
92 % Polyester, 8 % Elasthan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61071200000
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
grau meliert
Größe:
M
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Weitere Suchbegriffe: boxershorts jako, boxer shorts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.