Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boxershort Funktion, schwarz, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boxershort Funktion, schwarz, S
Boxershort Funktion, schwarz, S
Artikel-Nr.:
     6906-4059562190434
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562190434
Suchbegriffe:
Boxer-Shorts
Boxershort
Retro-Shorts
Retroshorts
  • Schnelltrocknendes Material für ein angenehmes Tragegefühl
  • Komfortbund
  • Flatlock-Nähte
Weitere Informationen:
Modell:
8561
Material 1:
Polyester-Stretch-Tech
Material 2:
92 % Polyester, 8 % Elasthan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61071200000
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
schwarz
Größe:
S
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.